カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KSフィルター(3)
- MKカシヤマ(1)
- NAKATAKI(13)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アイリスチトセ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- サンポール(19)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 制研化学工業(1)
- 多摩電子(1)
- 富士電機(9)
- 日研工作所(11)
- ブランドをもっと見る
「sk10-7」の検索結果
特価

DSLソケットL
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット H7
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)63ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7