カテゴリ
- 作業工具(5)
- 清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- NTツール(31)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SMC(170)
- TRUSCO(11)
- カイセ(7)
- サンワサプライ(8)
- ノーブランド(8)
- ハンマーキャスター(34)
- バクマ工業(12)
- ホンダ(17)
- ユーエイキャスター(16)
- 佐藤計量器製作所(26)
- 日研工作所(61)
- 東日興産(TN)(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(44)
- ブランドをもっと見る
「sk100」の検索結果
特価

ハトメの玉
SK11¥159税込¥1751セット当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)穴径(Φmm)ハトメ:約4.0下穴径(Φmm)5.0入数150個相当入取付厚(mm)最大約2.0
ミニシャーシグリース
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
両面ハトメの玉 100組
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ミニリチュームグリース
SK11(2件のレビュー)¥759税込¥8351本(80g)当日出荷使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性商品タイプリチウムグリース
DSLソケットL N85
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
フリースバッグ 1枚
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷乾式掃除機用のフリースバッグです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターバックです。用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質ポリエステル
エアフィルター
SK11¥389税込¥4281個当日出荷乾式掃除機用のエアフィルターです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターです。用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質EVA
フィルターフレーム
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷乾式掃除機用のフィルターフレームです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターフレームです。用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質不織布
電気工事士技能試験セット2
SK11¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷技能試験に対応した必要工具8点セットしました。トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。用途電気工事士技能試験向け。セット内容(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A・(SK11)ペンチ175mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2X100mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5X100mm・(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、SK11コンベックス2mJIS付き・ポーチ型ツールケース
ドリルチャック
SK11¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100