カテゴリ
- 作業工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- 日研工作所(26)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 東日興産(TN)(9)
- ノーブランド(8)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(6)
- KSフィルター(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- グリーンクロス(4)
- サナス(4)
- NAKATAKI(4)
- オルファ(3)
- 貝印(3)
- サンコウ電子研究所(3)
- 三菱電機(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
「sk120」の検索結果

ミニシャーシグリース
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
両面ハトメの玉 アルミ10mm
SK11(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(25組)当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
断熱材カッター折込
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。折込可刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)刃渡り(mm)120
ミニリチュームグリース
SK11(2件のレビュー)¥759税込¥8351本(80g)当日出荷使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性商品タイプリチウムグリース
断熱材カッター折込 替刃
SK11¥509税込¥5601枚当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
両面ハトメの玉 真鍮
SK11(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
DSLプラグL H7
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
DSLソケット 4F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気