カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- NB(日本ベアリング)(11)
- サンコーテクノ(3)
- MRT(3)
- 岡崎精工(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- TRUSCO(2)
- Vesrah(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
- セキスイ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 旭・デュポン(1)
- ナンシン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- オンダ製作所(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「sms10」の検索結果
特価

コンビネーションレンチ
SK11¥559税込¥6151本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16