カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SK11
- Festo(15)
- エレコム(1)
- シヤチハタ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マイゾックス(1)
「sol-22」の検索結果

DSLソケット 2F
SK11¥759税込¥8351個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。用途汎用ソケット仕様Rc1/4材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBRサイズ50.7X23質量(g)70最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット H9
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)62.2×23質量(g)65ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
DSLソケットL
SK11¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット 2M
SK11¥759税込¥8351個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。用途汎用ソケット仕様R1/4材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBRサイズ49.2X23質量(g)68最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット 2FF
SK11(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケットL 2FF
SK11¥829税込¥9121個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケットL 2F
SK11¥729税込¥8021個翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)50.7×23接続口径Rc1/4質量(g)78ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気