カテゴリ
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- Optibelt(10)
- アズワン(5)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 三菱電機(3)
- エバオン(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- 相原電機(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オフィスマイン(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- フジ矢(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 山本光学(1)
- ブランドをもっと見る
「spb-01」の検索結果
特価

エアコンプレッサ 小型モデル
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
スーパーサポートベルト
SK11¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。用途サポートベルト。仕様D環付材質ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール長さ(mm)700寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)700×130×30