カテゴリ
- 作業工具(60)
- 安全保護具(41)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- 工進(6,028)
- RS PRO(106)
- 音羽電機工業(75)
- 渡辺電機工業(72)
- 日立産機システム(44)
- APEM(37)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(31)
- StarTech.com(29)
- メディアカバーマーケット(28)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- CKD(22)
- omron(オムロン)(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- プリンストン(15)
- CROPS(クロップス)(15)
- Zebra Technologies(15)
- 昭電(14)
- ブランドをもっと見る
「spd」の検索結果
商品豆知識

SPDコンべ2555H
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
SPDコンベックスGJ-H
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)鉄テープナイロンコート目盛種別両面
SPD鳶レベル REVO
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂色シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
SPD鳶レベル-2 REVO
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面V溝付でパイプ等の測定に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂色シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
SPD鳶レベル レインボー
SK11¥7,198税込¥7,9181個当日出荷神秘的な輝き虹色チタンコーティングを施しています。足場組立てなどで、水平・垂直の測定に用います。大型シャックルでカラビナへのスピーディーな収納と取り出しができます。落下防止コードに対応したシャックルを内蔵しています。測定基準面がV溝付きでパイプ等が測定できます。磁石付きで単管工事に便利です。用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡菅、大型シャックル付き,超強力マグネット付き材質アルミ合金,ポリカーボネイト樹脂
ギアワイドモンキレンチ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
サスペンダー
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷サポートベルトに簡単接続できるサスペンダーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。エアークッションパッドが重さを軽減。用途サポートベルトに取付仕様着脱可能なショルダーパッド材質ポリエステル
インパクトフックマキタ右手用
SK11(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用対応機種マキタ用
サポートベルト
SK11¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷腰回りとツールをFullCompleteします。 立体エアークッションが腰にフィットします。 可動式ベルトループです。用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステル幅(mm)150色ブラック
サポートベルト M
SK11¥4,598税込¥5,0581本当日出荷フィット感と優れたサポート力のあるサポートベルトです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。立体エアークッションが腰にフィット。用途腰の負担を軽減材質ポリエステル長さ(mm)700
ワイドモンキレンチ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上ガンメタリック
ギアワイドモンキレンチ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
石頭ハンマー
SK11¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
ラチェットレンチ ライト
SK11¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山
シノ付きメガネレンチ
SK11¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
ワイドモンキレンチ
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
両口ラチェットレンチ
SK11¥3,398税込¥3,7381本当日出荷SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
ショートワイドモンキレンチ
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼質量(g)220口幅(mm)最大:36
サポートベルト
SK11¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。表面はノンスリップ素材とメッシュ素材でむれにくく、ずれにくいです。 豊富なD環で別売サスペンダーの取り付けや接続コードの取り付けが可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。用途腰の負担を軽減。材質ポリエステル
スパイダードライバービット
SK11¥619~税込¥681~1セット当日出荷トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。用途プラス2番の各種ねじ締め。材質特殊鋼種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
両口ラチェットレンチ
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
両口ラチェットレンチ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
両口ラチェットレンチスリム
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
ツールポーチ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷2WAYベルト通し&カラビナ取り付け方式です。携帯電話、ミニレベルが収納可能です。軽快な足回りを重視するプロが求める専用設計です。用途道具、工具の収納。
チタンコート刃ミニクリッパー
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
ヨセポンチ
SK11¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。仕様落下防止用コード取付穴付材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ
アルミミニクリッパー
SK11¥1,688税込¥1,8571個当日出荷耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
アルミツールフック ダブル
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。簡易工具などの吊り下げに最適です。カラビナ2個付なので多くの工具が吊り下げ可能です。用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質カラビナ:アルミ
サポートベルト
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。フィット感と優れたサポート力です。立体エアークッション付きです。可動式ベルトループ仕様です。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。用途腰の負担を軽減。材質ポリエステル質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×150×50
鳶用腰袋Mインナーポケット付
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。 安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。用途ツールの収納、携帯。仕様シンプルデザイン材質ポリエステル
ミニレベル鳶用
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
スパイダードライバービット
SK11¥689~税込¥758~1セット(2本)ほか当日出荷メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
足場用ハンマー
SK11¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
クリッパー&ラチェットケース
SK11(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート。スパイダーロゴをプリントしています。ミニカッターとラチェットレンチが収納可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。用途ツールの収納、携帯。材質ポリエステル
鳶用腰袋インナーポケット付
SK11(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメがついています。用途ツールの収納材質ポリエステル色レッド
ミニクリッパー
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。用途線材の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2