カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • メディアカバーマーケット(72)
  • 住友重機械工業(51)
  • NSP(42)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • コガネイ(20)
  • シグマ光機(19)
  • SPG(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • フェリック(12)
  • イシハシ精工(11)
  • サンドビック(11)
  • 三菱電機(11)
  • AMPHENOL(11)
  • ハンマーキャスター(9)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(8)
  • ホームテイスト(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • トヨタ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srd」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
  • スムースギアラチェットDV SK11

    スムースギアラチェットDV

    SK11(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • スイベルラチェットドライバー SK11

    スイベルラチェットドライバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
  • ラチェットドライバー SK11

    ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm商品構成単品
  • 2ポジションラチェットDV SK11

    2ポジションラチェットDV

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
  • ABSツールポーチ SK11

    ABSツールポーチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量&タフなABS樹脂製素材です。カラビナ、2WAYベルト通しで便利です。
    用途携帯電話、鍵、タバコなどの収納。仕様2WAYベルト通し付内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×140
  • 極細ラチェットドライバー60 SK11

    極細ラチェットドライバー60

    SK11
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の60山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。本体にビット2本が格納されており、携帯性に優れています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。ギア数【ラチェット】60山
  • TハンドルラチェットDV72 SK11

    TハンドルラチェットDV72

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • スタビーラチェットDV72 SK11

    スタビーラチェットDV72

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現し、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付 / 回転切替レバー付セット内容スリムラチェットドライバー, 16mm片頭ビット+No.2, 19片頭mmビット+No.1・+No.2・+No.3・-6mmギア数52山(送り角度7度)
  • QCスタビーラチェットDV SK11

    QCスタビーラチェットDV

    SK11
    819税込901
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
  • QCラチェットドライバー SK11

    QCラチェットドライバー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /
  • 帆布鳶用腰袋2段BS SK11

    帆布鳶用腰袋2段BS

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。 内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。 アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。 バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
    用途道具、工具の収納。材質6号帆布形状2段質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。