カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
「srx-007hbk」の検索結果

ローラーキャビネットSRX
SK11¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。用途道工具・小物類の収納保管・整理。仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)質量(kg)67キャスター(mm)125×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2