カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- タンガロイ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マルゼン[厨房機器](1)
- 三菱電機(1)
- 住友電気工業(Optigate(R))(1)
「ssc-05s」の検索結果

セフティコードカラビナタイプ
SK11(2件のレビュー)¥978税込¥1,0761個当日出荷簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)240最大長(mm)1200