カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- CYPRESS(1)
- KANA(片山チエン)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アズワン(1)
- コガネイ(2)
- タンガロイ(1)
- ナンシン(1)
- ホンダ(1)
- 三桂製作所(2)
- 三菱電機(3)
- 大洋製器工業(1)
- 富士電機(1)
「ssc40」の検索結果

卓上糸鋸盤400mm
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600テーブル寸法(mm)250×410本体質量(kg)約11電源コード(m)2消費電流(A)1傾斜角度(°)(テーブル)45ストローク幅(mm)18最大切断厚さ(mm)50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら