カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- EATON(イートン)(3)
「svb-001n」の検索結果

常圧 ブロワーバキュームガン
SK11¥8,998税込¥9,8981台当日出荷エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック最高使用圧力(MPa)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42本体質量(kg)0.42接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300