カテゴリ

  • 清掃用品(10)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svc-200」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾湿両用掃除機 20L SK11

    乾湿両用掃除機 20L

    SK11
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
    用途作業場での集塵や水の吸引。タンク容量(L)20電源コード(m)約5.0セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540質量(kg)約6.6タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1100吸込仕事率(W)150集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)8
  • 乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11

    乾湿両用掃除機ステン 静音

    SK11
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
  • カートリッジフィルター SK11

    カートリッジフィルター

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    きめ細かいフィルターで、小さなほこりもしっかりとキャッチします。大きなろ過材をひだ状に折りたたんで作られており、集塵面積が大きく、目詰まりしにくく長持ちします。不織布性のため湿ったゴミや濡れたゴミの吸引もできます。汚れがひどい場合は水洗いも可能です。
    用途吸引したゴミのろ過。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用寸法(mm)たて約130×直径約150ろ過面積(cm2)約2000
  • 乾湿両用掃除機PC 静音 SK11

    乾湿両用掃除機PC 静音

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
  • 布フィルター SK11

    布フィルター

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 丸毛ブラシ SK11

    丸毛ブラシ

    SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • フレキシブルホース SK11

    フレキシブルホース

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイパーノズル SK11

    ワイパーノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • スキマノズル SK11

    スキマノズル

    SK11
    559税込615
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 中継パイプ SK11

    中継パイプ

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルター用布フィルター SK11

    カートリッジフィルター用布フィルター

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルターセット SK11

    カートリッジフィルターセット

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • フィルターロック SK11

    フィルターロック

    SK11
    529税込582
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA