カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
「sw-l30lpf-01」の検索結果

エアコンプレッサ SW-231
SK11(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13