カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](18)
- マキタ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「ta-225sf1」の検索結果

エアタッカー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2