カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(708)
  • ホンダ(307)
  • 徳武産業(220)
  • メディアカバーマーケット(195)
  • 三菱ふそう(90)
  • エスコ(88)
  • NSK(日本精工)(72)
  • TRUSCO(60)
  • ITPROTECH(42)
  • レイ・アウト(42)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](40)
  • 千吉(40)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • SPARKFUN(34)
  • BOSCH(ボッシュ)(33)
  • リゲッタ(31)
  • エレコム(29)
  • MSソリューションズ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpr」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーワイドモンキーレンチ SK11

    スーパーワイドモンキーレンチ

    SK11(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
    用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
  • ラチェットハンドル G付き SK11

    ラチェットハンドル G付き

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
  • パイプモンキレンチ SK11

    パイプモンキレンチ

    SK11
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)215最大口開き(mm)38くわえられる呼び寸法~25A
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • ソフトGスクレーパー SK11

    ソフトGスクレーパー

    SK11(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
    用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
  • ストロング万能鋏 ポータブル SK11

    ストロング万能鋏 ポータブル

    SK11(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
  • 万能はさみ ロング SK11

    万能はさみ ロング

    SK11(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
    用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
  • ピック&フックセット4本組 SK11

    ピック&フックセット4本組

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
    用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
  • 万能はさみAS ロング SK11

    万能はさみAS ロング

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
  • 万能はさみAD SK11

    万能はさみAD

    SK11(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプストレート切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • 万能はさみAD SK11

    万能はさみAD

    SK11(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • クイックバークランプ SK11

    クイックバークランプ

    SK11(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
    用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
  • ストロング万能鋏 SK11

    ストロング万能鋏

    SK11(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
    用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
    用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
    用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • ラチェット式モンキレンチ SK11

    ラチェット式モンキレンチ

    SK11
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
    用途ボルト・ナットの締結作業。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR仕上クロームメッキ
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • ミニ万能はさみステンレス SK11

    ミニ万能はさみステンレス

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
    用途アルミ板・プラ板などの切断。切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス
  • 万能はさみAD R刃 SK11

    万能はさみAD R刃

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(3本組)
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • ロックハンドクランプ SK11

    ロックハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
    用途ホビー・木工作業等で材料の固定。材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • L型クランプ (深型) SK11

    L型クランプ (深型)

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
  • スリムハンドクランプ SK11

    スリムハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
    用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
  • デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11

    デジタルトルクレンチ 12.7mm

    SK11(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表全長(mm)380材質(本体)ABS樹脂質量(g)660種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)トルク調整範囲(N・m)6.8~135本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード最小目盛(N・m)0.1材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
  • ダスターハケ SK11

    ダスターハケ

    SK11(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ちょっと気になる、あんなところ、こんなところに使えるダスターハケです。身の回りのホコリやチリを払う、清掃作業用です。毛の抜けにくい植毛方法を採用しています。水性・油性兼用の塗装作業にも使用できます。
    用途ホコリやチリを払う作業に。材質毛:PET、柄:PP+TPR
  • 伸縮式ロックハンドクランプ SK11

    伸縮式ロックハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
    用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
  • 万能はさみAS ショート SK11

    万能はさみAS ショート

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
  • ホームカットR SK11

    ホームカットR

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。 すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
  • ホームカットRフッ素 SK11

    ホームカットRフッ素

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2刃部加工フッ素コート
  • ステン万能鋏EX ストレート SK11

    ステン万能鋏EX ストレート

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプストレート切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • ラチェットドライバー SK11

    ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
  • ステン万能鋏EX Wカーブ SK11

    ステン万能鋏EX Wカーブ

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • ステン万能鋏EX ベント SK11

    ステン万能鋏EX ベント

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプベント切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57