カテゴリ

  • 清掃用品(9)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ニッサン(349)
  • NOK(36)
  • SMC(33)
  • ノーリツ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • スバルアクセサリー(27)
  • スバル(23)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • 富士変速機(18)
  • SPI(17)
  • エスコ(14)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • Power sonic(11)
  • E-Value(10)
  • 三菱電機(10)
  • バンコ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全貫通フリーターンドライバー SK11安全貫通フリーターンドライバーSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
フレキシブルホース SK11フレキシブルホースSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ワイドノズル SK11ワイドノズルSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ワイパーノズル SK11ワイパーノズルSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
布フィルター SK11布フィルターSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
乾湿両用掃除機 20L SK11乾湿両用掃除機 20LSK11
19,980税込21,978
1台
当日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。タンク容量(L)20電源コード(m)約5.0セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540質量(kg)約6.6電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1100吸込仕事率(W)150集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)8
スキマノズル SK11スキマノズルSK11
559税込615
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11乾湿両用掃除機ステン 静音SK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
中継パイプ SK11中継パイプSK11
469税込516
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
乾湿両用掃除機PC 静音 SK11乾湿両用掃除機PC 静音SK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
カートリッジフィルター用布フィルター SK11カートリッジフィルター用布フィルターSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
丸毛ブラシ SK11丸毛ブラシSK11
569税込626
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ミニ圧着工具 SK11ミニ圧着工具SK11
5,798税込6,378
1個
当日出荷
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)172質量(g)250使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
フィルターロック SK11フィルターロックSK11
529税込582
1個
翌々日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
デバイス スレンダービット SK11デバイス スレンダービットSK11
619税込681
1セット
翌々日出荷
スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊鋼種類プラス硬度60HRC対応18V刃先+2刃先マグネットマグネット
DVCコンべ2555H SK11DVCコンべ2555HSK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
カートリッジフィルターセット SK11カートリッジフィルターセットSK11
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
DVC防塵防水検電器 SK11DVC防塵防水検電器SK11
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
IP67規格に準拠した防塵防水構造ですので、突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます。2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります。検電状態を音とLEDでお知らせします。暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備しています。約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付きです。電池は使いやすい単4×2本モデルです。
用途ACの通電チェック。材質ABS樹脂使用温度(℃)0~+50保存温度(℃)-10~+60準拠規格IEC61010-1_CAT.IV_1000V校正不可使用湿度(%RH)80以下(結露がないこと)検出電圧(V)ノーマルモード時:AC100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時:AC12~1000保存湿度(%RH)80以下(結露がないこと)
DEVICEコンベ GJ-H SK11DEVICEコンベ GJ-HSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛両面印刷材質(テープ)テープナイロンコート
ストロング軽量ウォーターポンププライヤー SK11ストロング軽量ウォーターポンププライヤーSK11
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。 水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。最大口開き(mm)48仕様落下防止コード取付け穴付質量(g)270呼び寸法(mm)250