カテゴリ
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- SMC(9)
- オリエンタルモーター(1)
- タンガロイ(1)
- ホンダ(1)
- ミドリ安全(1)
- 明邦化学(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- K.Pガスケット(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- イワイサンプル(1)
- ヤマト(山戸)(1)
「yh-200」の検索結果

卓上型木工旋盤 ROKURO
SK11¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15電流(A)5.5/4.8消費電力(W)295/280電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200