カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- 酸素アーク工業
- モノタロウ(1)
- SecuSTATION(55)
- 富士電機(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 千代田通商(6)
- StarTech.com(6)
- エスコ(5)
- 富士電機機器制御(5)
- 河村電器産業(4)
- KSフィルター(4)
- RS PRO(4)
- nexperia(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MDF(エムディーエフ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- SMC(2)
- エレコム(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「sc-2b」の検索結果

シャープランス オクトギア
酸素アーク工業¥21,980税込¥24,1781箱(10本)翌々日出荷OCT型ランスに特殊塗装を施し、従来品(SC2-6B)をさらに進化させた高性能穿孔用シャープランスです。用途厚板鉄板溶断の予備孔開け作業、大型重機等シャフトピン抜き等の作業全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャープランス
酸素アーク工業¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
SLパワーユニット
酸素アーク工業¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本