カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • アメリカン電機(63)
  • 明工社(29)
  • エレコム(21)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • シグマ光機(14)
  • エスコ(12)
  • 第一計器(10)
  • マキシンコー(9)
  • 長野計器(8)
  • Avail(アベイル)(8)
  • NS(日進工具)(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • ニチフ(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • レッツノート(5)
  • アズワン(4)
  • SMC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5-r4」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
セレクタ 渡辺電機工業セレクタ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
交流変換器 渡辺電機工業交流変換器渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器 渡辺電機工業実効値変換器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
関連キーワード
2.5変換3.5特集