カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- BIGM(丸山製作所)(61)
- CKD(13)
- ホンダ(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- スズキ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NAKANO(3)
- LEPLUS NEXT(3)
- BMC[バイク用品](3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ニコテック(2)
- 三菱電機(2)
- FPC(2)
- DNライティング(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「41h3」の検索結果

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶対値演算器
渡辺電機工業¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし