カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • SMC(224)
  • KANA(片山チエン)(114)
  • イスカル(69)
  • 大阪魂(40)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • CKD(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • タンガロイ(18)
  • omron(オムロン)(13)
  • MICROCHIP(13)
  • ケナメタル(10)
  • エバオン(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • エスコ(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • 三興製作所[スプロケット](8)
  • M5Stack(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d32」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 掛算器 渡辺電機工業

    掛算器

    渡辺電機工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 割算器 渡辺電機工業

    割算器

    渡辺電機工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 減算器 渡辺電機工業

    減算器

    渡辺電機工業
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業

    信号制限変換器(リミッタ)

    渡辺電機工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    高速アイソレータ(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 一次遅れ変換器 渡辺電機工業

    一次遅れ変換器

    渡辺電機工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
検出・センサカテゴリ