カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- スリーピークス(1)
- NOK(1)
- スバル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4ds34」の検索結果

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互