カテゴリ
- 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(4)
- SMC(825)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- RS PRO(88)
- VISHAY(53)
- SIEMENS(52)
- 三菱電機(51)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- STMicro(44)
- フエニックス・コンタクト(35)
- 三木プーリ(34)
- 富士電機(32)
- omron(オムロン)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- onsemi(27)
- MAZDA(マツダ)(25)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- エスコ(20)
- ニチコン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「a-35 v」の検索結果
特価

高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
交流変換器
渡辺電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
直流変換器(非絶縁)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
タコジェネ変換器
渡辺電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
実効値変換器
渡辺電機工業¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器(真の実効値形)
渡辺電機工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
平均値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし