カテゴリ
- 制御機器(188)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- シモン(2)
- ARCOLECTRIC(70)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
- マグ・インスツルメント社(1)
- 工進(5,303)
- ホンダ(381)
- SMC(126)
- Qlight(117)
- MAZDA(マツダ)(100)
- IDEC(和泉電気)(69)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
- ニッサン(58)
- 日野自動車(54)
- オクムラ(49)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- KYOWA(協和製作所)(44)
- スバル(34)
- MICROCHIP(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(186)
「aaa」の検索結果
特価

絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ディストリビュータ
渡辺電機工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷第1入力信号DC4~20mAケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
2出力絶縁変換器(AC)
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷から8日以内出荷電源電圧(V)AC100~240応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
2出力絶縁変換器
渡辺電機工業¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1出力信号DC4~20mA