カテゴリ
- 制御機器(301)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(2)
- TRACO POWER(880)
- omron(オムロン)(412)
- ParkerTAIYO(401)
- KEMET(396)
- SMC(274)
- RS PRO(205)
- XP POWER(159)
- IDEC(和泉電気)(150)
- 三菱電機(130)
- サンワサプライ(127)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- SAMTEC(109)
- VISHAY(104)
- ATEN(101)
- Lumberg Automation(101)
- シュナイダーエレクトリック(97)
- SIEMENS(95)
- コーセル(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(295)
「ac dc 5v」の検索結果

2出力絶縁変換器(AC)
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷から8日以内出荷電源電圧(V)AC100~240応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルス分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷から8日以内出荷質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
測温抵抗体温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から12日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ロードセル用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から13日以内出荷取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
直流変換器(非絶縁)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ディストリビュータ
渡辺電機工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)第1入力信号DC4~20mA
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W20
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1400℃