カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • MG(旧エム・システム技研)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • エムティティ(MTT)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-04 iai」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付) 渡辺電機工業2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルスRoHS指令(10物質対応)対応
パルスアイソレータ(絶縁2出力) 渡辺電機工業パルスアイソレータ(絶縁2出力)渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
検出・センサカテゴリ