カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • SMC(52)
  • CKD(30)
  • 長野計器(23)
  • MICROCHIP(23)
  • 三木プーリ(15)
  • ニッサン(12)
  • 岩田製作所(10)
  • KTC(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • NEC(9)
  • 水本機械製作所(8)
  • StarTech.com(8)
  • アズワン(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • エスコ(6)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • 第一測範(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-0008」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
LCD表示付2点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付2点設定用警報設定器渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
CT変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業CT変換器(真の実効値形)渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
LCD表示付1点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付1点設定用警報設定器渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータWSP-DE-24 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-24渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-24 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-24渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサカテゴリ