カテゴリ
- 制御機器(153)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(2)
- Qlight(117)
- くればぁ(39)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- KITO(キトー)(33)
- 雅(28)
- RS PRO(21)
- omron(オムロン)(20)
- 河淳(20)
- サンドビック(18)
- P・O・Pプロダクツ(17)
- 東芝(16)
- ARCOLECTRIC(16)
- 三菱マテリアル(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- スケーター(10)
- CKD(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
「baa」の検索結果

2出力ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号100Ω~10kΩ第1出力信号DC4~20mA
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
2出力絶縁変換器
渡辺電機工業¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1出力信号DC4~20mA
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R17
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃