カテゴリ
- 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- SMC(105)
- メディアカバーマーケット(49)
- MAZDA(マツダ)(46)
- KINGBRIGHT(23)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- イトーキ(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- omron(オムロン)(16)
- ミネベアミツミ(15)
- 三菱電機(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- ニデックドライブテクノロジー(11)
- RIDEA(10)
- サンワサプライ(9)
- ボンマックス(9)
- FSA(8)
- 小野測器(7)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
「bcd」の検索結果
特価

トータルパネルカウンタ
渡辺電機工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類電圧パルスアナログ出力なし表示桁数6桁外部制御機能あり通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応BCD出力なし
直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルメータリレー
渡辺電機工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から17日以内出荷電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)
渡辺電機工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から13日以内出荷取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)
渡辺電機工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)
渡辺電機工業¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類熱電対/測温抵抗体表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±0.09999RoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±199.99アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:2A未満)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)±1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)
渡辺電機工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)
渡辺電機工業¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から15日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(平均値)
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電圧アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示)
渡辺電機工業¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷から8日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。電源電圧(V)DC24~48±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999mA
グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:5A)
渡辺電機工業¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応