カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- SMC(133)
- OSG(オーエスジー)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- omron(オムロン)(2)
- ADVANTEC(2)
- SAMTEC(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- モリタ宮田(1)
- WJ Furse(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d10ds2」の検索結果
特価

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互