カテゴリ

  • 制御機器(352)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,063)
  • omron(オムロン)(408)
  • RS PRO(260)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(204)
  • SICK(116)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(112)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(103)
  • オムロンヘルスケア(96)
  • azbil(旧:山武)(80)
  • 北陽電機(75)
  • 伊東電機(67)
  • 長野計器(62)
  • XP POWER(56)
  • 三菱電機(50)
  • 鶴賀電機(45)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • STC(39)
  • CKD(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(347)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc電源 10v」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付
高速アイソレータWSP-DE-25 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-25渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計 渡辺電機工業デジタル回転計渡辺電機工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ)表示桁数6桁外部制御機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±199.99アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧RoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ 渡辺電機工業ディストリビュータ渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
第1入力信号DC4~20mAケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流
直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類熱電対/測温抵抗体表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業ロードセル用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
交流電圧変換器 渡辺電機工業交流電圧変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
応答速度約700ms(0~90%)
ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:2A未満) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:2A未満)渡辺電機工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)±1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
パルスアイソレータ(絶縁2出力) 渡辺電機工業パルスアイソレータ(絶縁2出力)渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業絶縁ディストリビュータ渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)渡辺電機工業
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
回転・速度計測用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業回転・速度計測用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付表示桁数6桁外部制御機能ありRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり