カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- SMC(57)
- 協育歯車(24)
- 雅(20)
- スバル(14)
- エスコ(13)
- ナイキ(13)
- イトーキ(13)
- 椿本チエイン(9)
- フジキン(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- 東日製作所(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ホンダ(6)
- ニシキ工業(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「dh12」の検索結果

パルス分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から8日以内出荷質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~300℃