カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- 三木プーリ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三桂製作所(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- HAKKO(白光)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- ニプロン(制御機器)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ds-24-b」の検索結果

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし