カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • omron(オムロン)(17)
  • SMC(125)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 堀内機械(47)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • brembo(23)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(22)
  • Festo(16)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • スズキ(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • タンガロイ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-14」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
実効値変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値形)渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用)渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器 渡辺電機工業一次遅れ変換器渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
減算器 渡辺電機工業減算器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器 渡辺電機工業タコジェネ変換器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
交流変換器 渡辺電機工業交流変換器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
セレクタ 渡辺電機工業セレクタ渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器 渡辺電機工業実効値変換器渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
関連キーワード
肥料141414特集