カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- 3M(スリーエム)(1)
- CKD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- omron(オムロン)(5)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SMC(21)
- アズワン(1)
- アライドテレシス(3)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(5)
- エフコン(10)
- ネグロス電工(1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(2)
- ワルター(3)
- 千代田通商(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- 桑名金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fs010m」の検索結果
特価

熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応