カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- 第一計器(43)
- Festo(41)
- 長野計器(40)
- エスコ(27)
- SMC(19)
- CKD(18)
- ニッセイ(18)
- SUS(エスユーエス)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- SCHMALZ(シュマルツ)(9)
- RS PRO(9)
- ケナメタル(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ダイヤトレンド(8)
- StarTech.com(8)
- 高島計器(7)
- アズワン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「g25-08」の検索結果

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
CT変換器(真の実効値形)
渡辺電機工業¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)
渡辺電機工業¥65,980~税込¥72,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし