カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(6)
- 三光化学工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- SMC(17)
- サン電子(15)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
- エスコ(10)
- MIWA(8)
- 美和ロック(7)
- スズキ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- I.L.K(池田レンズ工業)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- D'Addario(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- M5Stack(4)
- 未来工業(3)
- フナソー(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「g36-03」の検索結果

熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
平均値演算器
渡辺電機工業¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
減算器
渡辺電機工業¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし