カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- ヤガミ(51)
- 東尾メック(28)
- エレコム(14)
- ホンダ(12)
- 第一測範(10)
- ニデックドライブテクノロジー(9)
- 未来工業(8)
- 因幡プロダクツ(8)
- TRUSCO(7)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- セイニチ(生産日本社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 七星科学研究所(4)
- REPSOL(4)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gpf」の検索結果

パルスアイソレータ(絶縁2出力)
渡辺電機工業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から12日以内出荷仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルス分周期
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷入力周波数(Hz)100k(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルス
パルスレート分周期
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷入力周波数(Hz)100k(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルス