カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- エムティティ(MTT)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- omron(オムロン)(1)
- ユタカメイク(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ms3700」の検索結果

熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
測温抵抗体温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から12日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1200℃