カテゴリ
- 制御機器(130)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(66)
- StarTech.com(47)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- 京セラ(16)
- iiyama(イイヤマ)(16)
- 富士電機(15)
- 室本鉄工(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- 力王(13)
- Jabra(12)
- エレコム(11)
- 東日興産(TN)(11)
- ツツミ工業(11)
- THECUT(9)
- 工進(8)
- サンドビック(8)
- M5Stack(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(130)
「msp」の検索結果

薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル
渡辺電機工業¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷幅22.5mmの薄型設計。三相4線式の結線に対応。デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載。メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子。リモートI/Oとしての活用も可能。設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値、、ON時間積算、パルス積算入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)通信方式RS-485に準拠定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応
薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル
渡辺電機工業¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷幅22.5mmの薄型設計。三相4線式の結線に対応。デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載。メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子。リモートI/Oとしての活用も可能。設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能質量(g)約100電源(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)使用温度(℃)-5~+55定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算)通信方式RS-485(Modbus RTU)定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600許容差±1.0%fs測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力)プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露・非氷結)
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W24
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T08
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S20
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃