カテゴリ
- 制御機器(286)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(1,615)
- メディアカバーマーケット(1,571)
- 雅(1,064)
- omron(オムロン)(303)
- 三菱マテリアル(165)
- コクヨ(126)
- エスコ(114)
- DiodesZetex(96)
- バクマ工業(80)
- ラムマウント(74)
- フルーク(FLUKE)(69)
- 富士通(62)
- Aratas(旧:omron)(59)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
- ダイヤトレンド(56)
- ベビーフェイス(56)
- HAKKO(白光)(52)
- 旭計器工業(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(283)
「mv」の検索結果

熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
絶縁変換器
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
警報設定器
渡辺電機工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間)CE-対応品なし
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
直流変換器(非絶縁)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
交流変換器
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
PT変換器(真の実効値形)
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし