カテゴリ

  • 制御機器(258)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • モノタロウ(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(644)
  • CKD(378)
  • Panasonic(パナソニック)(259)
  • OSG(オーエスジー)(225)
  • MIYOSHI(小西製作所)(223)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(192)
  • ホンダ(172)
  • NAKANO(167)
  • (164)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • 大阪魂(156)
  • 岩田製作所(131)
  • TRUSCO(120)
  • PISCO(ピスコ)(114)
  • 東洋技研(110)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • ダイヤトレンド(100)
  • エスコ(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(258)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-8」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速アイソレータWSP-DE-25 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-25渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
実効値変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値形)渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-36 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-36渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10V
高速アイソレータWSP-DE-15 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-15渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器(応答25ms) 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器(応答25ms)渡辺電機工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-13渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-13 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-13渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N09 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N09渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~150℃
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F50 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F50渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-55 渡辺電機工業2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-55渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力CT変換器(真の実効値) 渡辺電機工業2出力CT変換器(真の実効値)渡辺電機工業
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
化成8-8-8特集