カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- SMC(227)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- KITACO(12)
- 三木プーリ(10)
- 未来工業(7)
- SP忠男(6)
- 椿本チエイン(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- SOURIAU(4)
- 井口機工製作所(3)
- 日動電工(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- 池見林産工業(3)
- エスコ(2)
- 東芝(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「s-16j」の検索結果
特価

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器
渡辺電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~800℃