カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- サンエス(393)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ホンダ(29)
- 三木プーリ(12)
- 未来工業(7)
- 富士電機(5)
- 吉野(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- NAKATAKI(4)
- SMC(3)
- 椿本チエイン(3)
- 日動電工(3)
- KSフィルター(3)
- 日野自動車(3)
- コクヨ(2)
- スーパーツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「s-22j」の検索結果
特価

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶対値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし