カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • SMC(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • 日野自動車(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KITACO(2)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 重松製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-31-j」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
一次遅れ変換器 渡辺電機工業一次遅れ変換器渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-31 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-31渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器(応答25ms) 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器(応答25ms)渡辺電機工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
関連キーワード
tgk 絶縁管 696-31-31-11特集