カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • SMC(29)
  • SPG(7)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • カナレ電気(3)
  • サンクリエイト(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • 協育歯車(57)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • 日研工作所(2)
  • 日野自動車(3)
  • 椿本チエイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-36b」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業

    信号制限変換器(リミッタ)

    渡辺電機工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36

    渡辺電機工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 減算器 渡辺電機工業

    減算器

    渡辺電機工業
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 掛算器 渡辺電機工業

    掛算器

    渡辺電機工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 割算器 渡辺電機工業

    割算器

    渡辺電機工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 一次遅れ変換器 渡辺電機工業

    一次遅れ変換器

    渡辺電機工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • セレクタ 渡辺電機工業

    セレクタ

    渡辺電機工業
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
関連キーワード
検出・センサカテゴリ