カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SMC(4)
- アイセル(3)
- エスコ(3)
- オリバー(4)
- コノエ(54)
- サンエス(95)
- サンクリエイト(4)
- スイセイ(5)
- セイキ製作所(3)
- テージー(4)
- ニューストロング販売(3)
- リンナイ(4)
- 大阪魂(4)
- 岩田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「s-36c」の検索結果

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
平均値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
減算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし