カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • 協育歯車(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ELPA(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • ちりめん工房(2)
  • HKS(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キングジム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-36r」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
セレクタ 渡辺電機工業セレクタ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
検出・センサカテゴリ