カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • ホンダ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SMC(3)
  • CKD(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • オオサキメディカル(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • TOTO(1)
  • つくし工房(1)
  • エヌシーアイ販売(1)
  • DESCO(1)
  • 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-41-j」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
絶対値演算器 渡辺電機工業絶対値演算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-41 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-41渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
検出・センサカテゴリ